コイン形リチウム電池

(132件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10054956 品番 CR1616 1BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。
優れた耐漏液性能と高い保存特性。
長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプCR1616(リチウム) 公称電圧(V)3 用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 使用温度範囲(℃)-20〜+85 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.0×1.6 主な用途電子手帳 公称容量(mAh)210 標準放電流(mA)0.2 質量(g/個)3.0 使用推奨期限5年

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:652

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 132
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38950344
2025-07-06
用途:
電池交換
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

百均にこのサイズのボタン電池がなかったので探してました。こちらで見つかり助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
02444014
2025-08-10
用途:
リモコンの電池
製造業

長く機器に入れたままでも、液漏れなどなく安心して使えます。他社に比べて高いけど。

1人が参考にしています
2025-01-18
用途:
車のキーレス用
都築工芸 様

問題なく使えます。
1個しか必要ない時でも安価で買えるので助かります。

対象商品:
02444014
2023-12-10
用途:
電卓の電池交換
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

使い勝手が良い電卓だったので、新しい電卓に変えたくなかったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
02444014
2023-11-28
用途:
愛犬の夜の散歩時の照明
医療・福祉・介護関連業

電池の長持ち感がとてもよいです。電池の耐久性がよいことと、点灯時の光の量が強く続くので、交換時期が長くて、たいへん便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
39233774
2023-05-04
用途:
キーレス用
自動車・二輪車・自転車関連業

マクセルなので何の問題もなく使えました。コスパ的にも性能的にも信頼しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10054947
2022-12-14
用途:
自動車のキーレス電池交換

他メーカーの電池より安価の為、お客様へ安く提供出来ます。

対象商品:
38950344
2022-06-14
用途:
いろいろなカギ用バッテリー
製造業

価格の割にバッテリーが長持ちします。スマホと連動するカギなど頻繁に使用しない用途にはとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする