インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの ローラーハンドル
Rハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10054974
品番
19032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
広い面積をスピーディーに効率良く塗装できるレギュラーサイズのローラー用ハンドル。
用途
レギュラーローラー用
38mm径専用
幅(mm)
200
厚さ(mm)
45
全長(mm)
355
サイズ
レギュラー
質量(g)
280
種類
ハンドル
ローラーサイズ(mm)
175
ローラーサイズ(inch)
7
材質(ハンドル)
スチール
適合ハンドル
38mm径ローラー専用
RoHS指令(10物質対応)
対応