BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャックスーパースリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/4
寸法L(mm)
135
寸法L2(mm)
84
注文コード
10054994
品番
BBT40-HDC4S-135
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/4
寸法L(mm)
135
ΦD
14
寸法L1(mm)
57
ΦD1
44
寸法L2(mm)
84
ΦD2
26
刃具調整量H(mm)
-170
刃径(mm)
4
ホルダ長さL(mm)
135
最低把握長E(mm)
19