BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャックスーパースリム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/6
寸法L(mm)
200
寸法L2(mm)
100
注文コード
10055274
品番
BBT50-HDC6S-200
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/6
寸法L(mm)
200
ΦD
14
寸法L1(mm)
57
ΦD1
56
寸法L2(mm)
100
ΦD2
26
刃具調整量H(mm)
-257
刃径(mm)
6
ホルダ長さL(mm)
200
最低把握長E(mm)
25