BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャックスーパースリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/10
寸法L(mm)
150
寸法L2(mm)
70
注文コード
10055387
品番
HSK-A63-HDC10S-150
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/10
寸法L(mm)
150
ΦD
19
寸法L1(mm)
52
寸法L2(mm)
70
ΦD2
30
刃具調整量H(mm)
94
刃径(mm)
10
ホルダ長さL(mm)
150
最低把握長E(mm)
33