MS-87SV マルチメディアスピーカ エレコム 10055735

マルチメディアスピーカ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10055735 品番MS-87SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型ながら実用最大出力5.2Wの高音質スピーカ
音の乱れを防止する斜めデザイン・ヘッドフォン端子装備
ボリュームコントロール装備・アンプ内蔵・安心の防磁仕様

シルバー 直径(Φmm)80(スピーカー) 質量(g)570 電源AC100V(電源回路内蔵) 最大出力(W)5.2(2.6+2.6) ケーブル長(m)電源ケーブル・スピーカ接続ケーブル・入力ケーブル各1 コネクタ形状Φ3.5 ステレオミニプラグ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×93×180 周波数特性180Hz〜18000Hz 入数1セット(左右各1台) ヘッドフォン端子Φ3.5 ステレオミニジャック スピーカ形式密閉式フルレンジスピーカシステム スピーカー部インピーダンス(Ω)4
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10055726
2013-02-04
用途:
パソコン用スピーカ
エクスメディア 様

内蔵スピーカーが壊れてしまったので、外部スピーカーとして使用。
大きさや設置した際の安定度は期待通りだったが、音が非常に薄っぺらで高音がキツイ。
外観からするともっと音圧のあるしっかりした音を期待したのだが・・
あくまで内蔵スピーカーの代用程度でなら問題ないが、外付けスピーカーとしては期待しないほうが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする