対応OS
Windows XP Home Edition/Professional
Windows Me/Windows 98 Second Edition
Windows 2000 Professional
※いずれも日本語OSに限ります。また、パソコン本体が対応していないOSでは使用できません。
対応機種
DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ
※PC Card Standard(CardBus)準拠のPCカードスロットを搭載していることが必要です。
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
100BASE-TX/100
10BASE-T/10
付属品LANカード・ソフトウェア(CD-ROM)ソフトウェアパック・セットアップガイド・保証書
仕様対応バス/PC Card Standard(CardBus)準拠 TypeII
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45(MDI仕様)×1
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)DC+3.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×120×15
消費電流(mA)140(定格)
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
バッファメモリ4KBytes
オートネゴシエーション対応(100/10Mbps)
ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3