BIG DAISHOWA
ビッブプラス TSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
90
105
90
135
165
200
寸法L1(mm)
52
78
63
97
127
162
52
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10057173
品番
BBT50-TSL16-90
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
Φd
16
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
48
ΦD
48
寸法L1(mm)
52
寸法H1(mm)
14
寸法G(mm)
M10
寸法H2(mm)
14
刃径(mm)
16
ホルダ長さL(mm)
90