なまえラベル ペン用 インクジェット フォト光沢紙

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(12シート) サイズハガキ版 注文コード10058422 品番EDT-KNM5
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちのパソコンとインクジェットプリンタで、なまえラベルが簡単に作成できます。

ホワイト 用紙フォト光沢ラベル 仕様【クリアカット】× サイズハガキ版 寸法(幅W×奥行D)(mm)100×148、【ラベル】24×8 無し ラベル数396枚(33面×12シート)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10058422
2021-08-05
用途:
商品のラベル
農・林・水産業

簡単で使いやすいです一組の枚数が倍ぐらいあれば尚いいです。

対象商品:
10058465
2015-11-19
用途:
製品の箱等への製品名ラベルの貼付用として使用
ユニバース光学工業株式会社 様

小さい箱への名前ラベルを貼りつけるために使用中
プリンターで印刷して使用していますが、サイズ的に満足しています。A4サイズでこの程度のラベル印刷ができれば有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする