なまえラベル ファイル用 インクジェット フォト光沢紙

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(12シート) ラベル数192枚(16面×12シート) 注文コード10058535 品番EDT-KNM9
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はラベル数など3種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちのパソコンとインクジェットプリンタで、なまえラベルが簡単に作成できます。

ホワイト 用紙フォト光沢ラベル 仕様【クリアカット】× サイズハガキ版 寸法(幅W×奥行D)(mm)100×148、【ラベル】43×12 無し ラベル数192枚(16面×12シート)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
ファイルに使用
株式会社カトウ製作所 様

パソコンで入力してプリントするだけ、一度に10件は可能なのですごく楽です。

対象商品:
10058535
2019-10-17
用途:
製品に貼るラベルシールに使用

値段・納期共に大変満足しておりますが
納期が翌日出荷になると、弊社での製品出荷の際、短納期対策となるので、更に助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする