エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの なまえシール
なまえラベル 厚ファイル用 インクジェット フォト光沢紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(12シート)
注文コード
10058562
品番
EDT-KNM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お手持ちのパソコンとインクジェットプリンタで、なまえラベルが簡単に作成できます。
ラベルサイズ(mm)
56×18
種別
小
面付
5面
材質
光沢
寸法(mm)
100×148
色
ホワイト
サイズ
はがき
用紙
フォト光沢紙
紙厚(mm)
0.192
坪量(g/m
2
)
174