エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの なまえシール
なまえラベル 厚ファイル用 インクジェット フォト光沢紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(12シート)
注文コード
10058571
品番
EDT-KNM13
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お手持ちのパソコンとインクジェットプリンタで、なまえラベルが簡単に作成できます。
仕様
【クリアカット】×
色
ホワイト
サイズ
ハガキ版
寸法(幅W×奥行D)(mm)
100×148、【ラベル】90×18
用紙
フォト光沢ラベル
罫
無し
ラベル数
60枚(5面×12シート)