エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの なまえシール
なまえラベル アソートパック インクジェット フォト光沢 6種類(各1シート入)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(6シート)
注文コード
10058587
品番
EDT-KNMASO
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
お手持ちのパソコンとインクジェットプリンタで、なまえラベルが簡単に作成できます。
色
ホワイト
仕様
【クリアカット】×
サイズ
ハガキ版
寸法(幅W×奥行D)(mm)
100×148
用紙
フォト光沢ラベル
罫
無し
ラベル数
6枚、テスト用紙6枚