エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの なまえシール
なまえラベル 耐水 インクジェット対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(4シート)
注文コード
10058614
品番
EDT-TNM3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
水まわりの物のなまえ作成に最適!高級感あふれる耐水ホワイト光沢フィルムラベル
色
ホワイト
用紙
ホワイト光沢フィルム
仕様
【クリアカット】×
サイズ
ハガキ版
寸法(幅W×奥行D)(mm)
100×148、【ラベル】36×8
罫
無し
ラベル数
88枚(22面×4シート)