名刺用紙 両面 マイクロミシン マルチプリント A4サイズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(25シート) 用紙サイズA4サイズ(210×297mm) 注文コード10058781 品番MT-JMN1WNZ
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は用紙サイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピーにご使用いただけるマルチカードです。
2〜3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます
マルチプリント用紙(ホワイト)
紙厚(標準)157g/m 0.185mm
細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
写真画像の印刷には適していません
名刺サイズ(91x55mm)

用紙マイクロミシンカット 寸法(mm)55×91(名刺/一面) No.【お探しNo.】A09 枚数250枚(10面付×25シート) 紙厚(mm)0.19 坪量(g/m2)157 用紙サイズA4サイズ(210×297mm)

商品説明動画

【エレコム】かんたんに切り取れてエッジがきれいなマイクロミシンカット名刺

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75924222
2022-01-06
用途:
従業員用名刺

たくさん入っていて割安です。在庫にはなりますが名刺用紙を購入するためだけに電気屋さんに行く手間が省けてたすかります。

対象商品:
75924231
2017-06-27
用途:
会社使用
ファミリーイナダ株式会社 様 (卸売・小売業)

品質もよく使いやすい
価格もとても満足です。定期購入の為の
定期的なクーポンがあれば嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする