曜日別特売
EJH-SH100 はがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイト エレコム 10058842

EJH-SH100 はがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイト エレコム 10058842
EJH-SH100 はがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイト エレコム 10058842
EJH-SH100 はがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイト エレコム 10058842
EJH-SH100 はがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイト エレコム 10058842
EJH-SH100 はがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイト エレコム 10058842

はがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイト

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
内容量1パック(100枚)注文コード10058842品番EJH-SH100
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

テスト用紙2枚付 スーパーハイグレードハガキ

仕様【クリアカット】×ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)100×148(一面)用紙インクジェット用用紙サイズハガキ入数100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: pop制作
自動車・二輪車・自転車関連業

何の問題もなく使用しています。
ポップ制作用にラミネート加工して使用。

対象商品 : 10058842
2023-02-15
用途: 年賀状、印刷に
その他業種

インクジェット紙、優雅に 美しく はっきり印刷できます。すばらしいです。

対象商品 : 10058833
2019-03-17
用途: 年賀状のテストプリントまたは私製はがきとして使用
建設業・工事業

厚み、質感ともに官製はがきと大差はないと思います。
テスト印刷としてもよし、そのまま切手を貼って送ってもよしです。

2が参考にしています
対象商品 : 10058842
2017-12-19
用途: 年賀状のテストプリント
クリエイティブCルーム

品切れ状態だったみたいで、かなり日数がかかりそうな(来年になりそうな)通知が来ましたが、案外一週間くらいで届いたような…ただ、地元のホームセンターで似たような用紙を買っちゃいました。
いろんなメーカーのインクジェットはがきは精度が良すぎというか、郵便年賀はがきのインクジェット紙は黒がにじむ感じで、ちょっと、どーなん、と思ってます。

対象商品 : 10058842
2018-03-28
用途: 案内状作成
遠藤額縁店卸売・小売業

いつものように大変満足しています。また頼みたいと思います

対象商品 : 10058842
2013-04-17
用途: 顧客お礼ハガキ

当社は入庫頂いたお客様にオリジナルお礼ハガキをお出しします。その時に使用しますが、別段問題なく使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする