はがき用紙 インクジェット用 マット紙 料金別納 ポストカード 100枚入 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード10058851 品番EJH-BH100
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

大量に出すDMや招待状、案内状に最適
文字くっきり、イラストも色鮮やかなマット調!
試し刷りに便利なテスト用紙2枚付
4800dpi〜720dpiの高解像度の印刷に対応
7桁郵便番号枠入り
にじみの少ない、シャープな画像を再現
お探しNO.L09
坪量180g/m 紙厚0.21mm
同時に、郵便物を10通(個)以上でないとご使用できません。 差し出される郵便物は同一料金であることが必要です。
郵便ポストは利用できません、郵便局に直接お持ち下さい。
料金別納ハガキを利用すると、ハガキ個々に切手を貼る必要が無く、郵便局で料金を一括して支払えます。

仕様【クリアカット】× ホワイト 寸法(幅W×奥行D)(mm)100×148(一面) 用紙インクジェット用 用紙サイズハガキ 入数100
注意
※EPSON PM-4000PXはPXインクの設定でお願いします。
※マットブラックインクには対応しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする