コピー偽造予防用紙 原本識別 100枚入 A4サイズ 個人情報保護法対策

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード10058894 品番KJH-NC02
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プリンタ-を選ばないマルチプリント用紙採用。インクジェットプリンタ-の他カラ-レ-ザ-プリンタ,モノクロレ-ザ-プリンタ、熱転写、コピ-機,ワ-プロで印刷できます。
コピ-すると”COPY”の文字が出ます。
お探しNO.X012
坪量83.5g/m 紙厚0.105mm
顔料インクに対応しております。
本製品はコピ-側の書類内容を読めなくする物ではありません。
改ざんを防止したい書類:重要会議資料・社内マニュアル。原本確認が必要な資料:処方箋・チケット・成績証明書などに最適な商品です。
本製品のCOPY予防面にはあらかじめグレ-の色柄が入っております。

グレー 入数(枚)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)297×210(一面) 用紙マルチプリント用紙 用紙サイズA4版/W297×D210
注意
※ 本製品の表面には薄く色柄が入っております。
※ この用紙はコピーを行った際、特定の文字が浮き出る機能を保持するものであり、この用紙の使用により全てのコピーの偽造・改ざんを防止することを保証するものではありません。
※ 一部のコピー機やコピー機の設定、印刷内容によっては、コピーを行っても、文字が浮き出てこない場合があります。
※本製品はコピー側の書類内容を読めなくするものではありません。

EPSON PM-4000PXはPXインクの設定でお願いします。ただし、エプソン、マットブラックインクには対応しません。
※ 顔料インクをご利用の際、インクの乾きがたりないと、にじむ場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする