曜日別特売
EJK-SUB4100 スーパーファイン紙 インクジェット用 薄手 片面 A4サイズ 200枚入 エレコム 10059086

スーパーファイン紙 インクジェット用 薄手 片面 A4サイズ 200枚入

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(100枚)注文コード10059086品番EJK-SUB4100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

スーパーハイグレード用紙 A4 200枚入り 薄手
紙厚:0.120mm 坪量:87g/m 白色度94%
染料インク対応、顔料インク対応。
白色度の高い特殊なコーティングによって、インクの浸透をコントロールすることで、高精細な写真画像から細かい文字まで、ニジミや裏写りを防ぎ、クッキリ鮮明に印字できます。
高解像度の印字能力を持つインクジェットプリンタでは、その特性を活かし、美しい写真画像を再現します。高解像度(4800~720dpi)の印刷に最適です。
優れた速乾性で印刷のにじみを防ぎます。印字直後の乾燥が早く、シワにならず取り扱いが便利です。
カラー文章の大量出力に最適!

サイズB4入数B4/100枚入寸法(mm)257×364ホワイト用紙スーパーファイン用紙紙厚(mm)0.12坪量(g/m2)87
注意
※EPSON PM-4000PXはPXインクの設定でお願いします。マットブラックインクには対応しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10059061
2023-02-15
用途: 写真入り、印刷用
その他業種

他の用紙は使えません。これをいちど使ったら手放せません。写真がくっきり色鮮明に出ます。

対象商品 : 10059077
2014-06-16
用途: カタログ作成
山佐株式会社

少し紙の厚さが物足りなかった気がします。
印刷はきれいに映ります。
カタログとしては、もう少ししっかりした紙のほうがいいと思いました。

対象商品 : 10059061
2013-09-19
用途: 商品のカタログ

品質に全く問題なく、200枚まとめて購入できるのでお得だと思います。300枚か400枚いりもあってもいいのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする