使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。
他のインキとの混用は決してしないでください。
容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。
万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。
衣服等につくと落ちにくい場合があります。
皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。成分油性顔料タイプトラスコ品番770-9935適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用色黒質量(g)55シリーズシヤチハタスタンプ台サイズ(mm)Φ34×82.7RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応