- ポリタッチエコ(外エンボス) プロワーク 10059725 - ポリタッチエコ(外エンボス) プロワーク 10059725

ポリタッチエコ(外エンボス)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 10059725 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

プロワークのポリエチレン手袋。
指先の感触が生き、細かな作業に便利です。
酸・アルカリに強い手袋です。
ダイオキシンの心配がありません。
左右兼用。
200枚入りのエコノミータイプ。

サイズS 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.024 透明 タイプ極薄手 規格食品衛生法適合 手のひらまわり(cm)28±0.5 全長(cm)27±0.5 中指長(cm)8.0±0.2 用途一般軽作業 入数(枚)200 機能耐酸・耐アルカリ 手の平幅(cm)14.2 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10059743
2023-07-10
用途:
シンナー拭取り時

いつも購入している商品ですが、明らかに厚みが違います。付け心地も以前の品とは違う気がします。外箱の記載は同じでしたが。。。まとめ買いしただけに残念で仕方ありません。

対象商品:
10059734
2020-09-15
用途:
家事全般

モノタロウブランドのものに負けず劣らずコストパフォーマンスがよい、箱が薄く収納しやすいのでよかったです。再開を期待します。

対象商品:
10059743
2020-02-11
用途:
手袋をした状態で水仕事の時手袋のインナーとして使用
レインボー岡デゥー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

水仕事の時のゴム手、革手、軍手などのインナーとして使用すると手は濡れないで各種手袋の脱着が容易で非常に便利です。

対象商品:
10059725
2019-09-05
用途:
コスパ最高
その他業種

食品衛生法適合なのに200枚でこの価格、もうホームセンターのものは高くて買えませんね。
やはり、どちらかと言えば薄手なので丈夫とは言えませんが、肉を捏ねる時や、排水口の掃除などにも気軽に使えます
手荒れの時期に重宝します。

対象商品:
10059743
2018-04-19
用途:
プレス機械作業
株式会社野路製作所 様

機械油を使う作業なので、この商品を先にはめてからその上に
軍手を使用しています。手を洗う際も軍手だけの時より汚れないので
重宝しています。

対象商品:
10059734
2017-07-24
用途:
プリンターインク交換、介護時など

以前からのかなりのリピーターです。コストパフォーマンスは良いと思います。現在でも満足していますが、ごくたまに不具合のある手袋(破れやくっつきのあるもの)が混じっていることがあるので、その頻度が減ればさらに良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10059725
2017-07-28
用途:
掃除、生物の調理
教育・研究機関

Mサイズを使っていて大きいと感じたのでSを買ってみました。サイズはぴったりで、外エンボスで持ったものが滑ることもなく使いやすいです。長時間はめていると汗で濡れてしまうのが若干不快です。ちょうどこの中間くらいのサイズが欲しいです。

対象商品:
10059743
2016-11-15
用途:
各種作業時
サービス業

気兼ねなく使えて便利で満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする