外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×141
寸法A(mm)80
寸法B(mm)32
寸法C(mm)17.5
寸法D(mm)80.5
寸法E(mm)141
寸法F(mm)60
作動方式パイロットキック式
ポート数2
ねじの種類Rc
接続口径(Rc)3/4
定格電圧(V)AC100
材質(シール)フッ素ゴム
有効断面積(mm2)162
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス(mm)23
作動区分ノーマルオープン形
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10〜60 (凍結のないこと)
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスB
最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5
取付姿勢自在
駆動方式ダイアフラム
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02〜0.6MPa)
周囲温度(℃)-10〜60
寸法GRc3/4