JAWIN 58100 防寒ジャンパー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 10060197 品番 58100
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,129
販売価格(税別)
7,390

ちょい寒日もワイルドに決めるライダース感覚の防寒ジャケット。
ふわふわボアが、首まわりをやわらかく暖める。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
表地:ポリエステル65、綿35
裏地:ポリエステル100
チャコールグレー サイズ4L 仕様帯電防止素材使用、撥水加工、起毛加工、内ポケット、オリジナルデザインボタン 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)142 肩幅(cm)60 袖丈(cm)66 着丈(cm)74 機能防寒 生地起毛ソフトバーバリー RoHS指令(10物質対応)対応 中綿(g/m2)(身頃)100 中綿(g/m2)(袖)60 名入れ可(防寒)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10060163
2012-04-24
用途:
残念ながらサイズが合わずに返品。

表記のサイズは裸の身体のサイズだと思います。私はTシャツ1枚着用の状態で採寸し、ワンサイズ大きいサイズで注文しましたが、開封してTシャツの上に試着したらピチピチでとても作業着の上着として使えないフィッティングでした。襟のボアは画像のイメージよりも毛足が短く、密度もスカスカな感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする