BIG DAISHOWA
ブレード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
43
43
36
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10061407
品番
CB2-45CW12A
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合
CW1206A(適合インサート)、CR5~6(適合ツール)
A
8
B
18
寸法L(mm)
43
形状図番
1