6609 T/C ツナギ服 カジメイク 10062577 6609 T/C ツナギ服 カジメイク 10062577 6609 T/C ツナギ服 カジメイク 10062577 6609 T/C ツナギ服 カジメイク 10062577

T/C ツナギ服

(85件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 10062577 品番 6609
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

クライミング時の動きを参考に、脚の動かしやすさを一番に考えました。
機能的な縫製(クライミングカット)で窮屈感が少なく動きらくらく。
スリムタイプのデザインの作業服です。

オレンジ サイズM 用途製造業、メンテナンス業、サービス業等 トラスコ品番388-2811 種別長袖つなぎ 質量(g)670 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)73 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 質量(g/m2)200 仕上り寸法(cm)(胸囲)112、(ウエスト)72〜80、(裄丈)79、(総丈)150 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 布厚さ(mm)0.035〜0.04 生地TCツイル 適応胸囲(cm)84〜92 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
事務作業
大竹市 様 (その他業種)

少し汚れている場所に入る際に使用。
値段は安価であるが、パフォーマンスはそれ以上である。

対象商品:
06127143
2024-03-27
用途:
自動車修理

動きやすいし洗濯時に乾きも良いし使い勝手の良いツナギです。ただ他のメーカーのツナギでも言えることですが、最近の大きなサイズのスマホが入り切らないのでポケットのサイズをもう少し大きく(長く)していただきたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
10062595
2024-03-14
用途:
制服として

とても丈夫で、色も鮮やかです。
ずっと制服として愛用しております。

対象商品:
10062701
2022-07-18
用途:
農作業
農・林・水産業

小柄な私、身長155cm体重48sにピッタリで気に入ってます。

対象商品:
40455186
2021-07-23
用途:
建築塗装作業、建築修理作業

私は160cm小柄男性ですが、Sサイズでぴったりです。他の方のレビューで胸ポケットが浅くてスマホが入らないとありましたが、今は改良されてるのか14cmあり、私のコンデジ(Olympus TG-2)やスマホはすっぽり入ります。

対象商品:
40455116
2021-06-15
用途:
洗車
有限会社ボディーメンテナンスヒート 様

女性、身長155pの自分のために購入しました。
生地も丈夫だし、着心地も悪くありません。

対象商品:
06127143
2020-10-21
用途:
車のクリーニング等

いつもこのツナギを使用しています。とても着心地が良くてお気に入りです。
以前は社名の刺繍入れができたと思いますが、今は無くなってしまったのでしょうか。

2人が参考にしています
対象商品:
06127143
2020-10-03
用途:
作業着として
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで買ったつなぎの中でも、かなり気に入っています。星4つの理由は、胸ポケットが浅すぎます。スマホの時代に、この浅さはないよね。ここが改善されれば、間違いなく一番のお気に入りになると思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする