ハケ塗りPPプライマー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(380mL) 注文コード10062762 品番120279
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メグミックス用PPプライマー。接着強度の増加に。

使用方法
1.使用前に、油・汚れを十分に落とす
2.プライマー乾燥(20分/20℃)後にメグミックスを使用する
危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.38L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:79
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
自動車関係補修

以前はもっと小さな瓶入りの物を使用してましたが今回等品を使ってみました。
品質は変りなく良いと思います。

2025-05-16
用途:
はがれる

PPに使用したが2週間で剥がれる。水がかかる場所には使えない

対象商品:
10062762
2020-04-03
用途:
ヘッドライト等の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

色々なプラスチック補修材料を使いましたが、この商品が一番強度がありそうです。
経年劣化具合を経過観察したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10062762
2018-09-18
用途:
車のパーツ取り付け等

思っていたより、扱いやすく、接着強度もあるので、重宝してます。

対象商品:
10062762
2017-05-06
用途:
バンパー修理
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ、数回しか使用していませんが今のところ支障はありません

対象商品:
10062762
2016-04-21
用途:
印刷時の補強
製造業

スプレー式を使用していましたが、厚塗りが出来るので有難いです。
ただ、もう少し容量が多いと助かります。

対象商品:
10062762
2016-04-10
用途:
硬質プラスチック接着

満足です

対象商品:
10062762
2015-06-29
用途:
バイク・自動車部品・農機の修理

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする