曜日別特売
No.2 ドリルドリフト モノタロウ 10062997

No.2 ドリルドリフト モノタロウ 10062997
No.2 ドリルドリフト モノタロウ 10062997
モノタロウ

ドリルドリフト

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び寸法No.2
幅(mm)19
全長(mm)106
厚さ(mm)6
内容量1個注文コード10062997品番No.2
販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ドリルスリーブやドリルソケットからドリルを抜き取るときに使用します。

全長(mm)106幅(mm)19表面処理ホモ処理厚さ(mm)6呼び寸法No.2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10062997
2021-03-21
用途: ドリル交換
建設業・工事業

材質が、柔らかいのかベコベコになる
固い材質になりませんかね
長さは30mm位長くなれば使いやすいと思います

対象商品 : 10062997
2020-09-13
用途: ドリルの交換
製造業

ただの生鉄で、作ろうと思えば自分で作れます。
DIYで使う人も、自営業でう方も、雇われ人だとしても向上心のある職人が作る分には、自分で作った方が自分の仕事にあった良い物がこれ以下の価格で作れるでしょうね。
しかし、要求ばかりが一人前で、永久に技能の向上が見込めない従業員に自分で作らせようと思うと話は別
道具をバンバン壊したり、無くしたりするベトナム人に個人管理でこれ以上無くしたら自腹になると言って持たせました。
小学校卒業レベルの算数も出来ない人なんで、ストラップを付けても無くすかも知れませんが…
彼に作らせたら30分も掛かって鉄屑を生み出すだけなんで、彼を帰国させる名目の一つとして使えればと思います。
知能障害を疑うレベルの社内ニートが増えている昨今、個人管理で貸与出来る安い簡単なツールにも新たな使い道が出てきていると思います。

4が参考にしています
対象商品 : 10062997
2019-12-10
用途: 汎用フライスの穴あけ時に テーパーシャンクドリルを外す時に使用している
その他業種

少しコンパクト過ぎて 持つ所が狭いので手を叩く。
材質が柔らかい、焼き入れ鋼が望ましい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。

対象商品 : 10062997
2015-03-13
用途: 工具交換の時に使います。

軽くて丈夫でとても良いです。
ただ、小さめなので紛失するのが心配です。

対象商品 : 10062997
2020-09-05
用途: 錆が・・・
北陵

届いたものにいきなり錆、それも大きく盛り上がるようなもので錆取り剤に漬けてもびくとしない。仕方なくそのまま一晩放置したら黒染が全部取れてしまったが、それでも錆は取れない。
最後の手段でグラインダーで削りましたが、陥没するほどの深い腐蝕でした、錆止めオイルは塗ってなかったようです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
品質改善の課題とさせて頂きます。

対象商品 : 10062997
2015-12-11
用途: ドリル外し

正直、他の方のレビューを見ると、モノタロウ製は、抵抗がありましたが、これは、十分な性能でした。

対象商品 : 10062997
2017-07-09
用途: テーパードリルの外し

小さくて使いにくい。全長を250㎜にして握れる部分を付けて欲しい。

MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 10063006
2017-03-24
用途: ドリルリフトとして

もう少し、硬さがあるといいのですが、今のだと柔らかいのですぐにがたがたになってしまいます

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする