※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブルカッシャー
未来工業の ハンガーレール用
ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50F34型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ケーブル外径(Φmm)
10〜20
吊り数
1
注文コード
10063191
品番
CK-51F34
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合ケーブル外径・吊り数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途
電動工具の電源に
電動トロッコ、台車の電源に
各種倉庫、スタッカクレーンに
電動ホイスト、天井走行クレーンに
適合ケーブル外径(Φmm)
10〜20
吊り数
1
寸法H(mm)
163
寸法P(mm)
89
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※走行距離10m以上のご使用は避けて下さい。