※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-55F34 ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50F34型) 未来工業 10063234 CK-55F34 ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50F34型) 未来工業 10063234 CK-55F34 ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50F34型) 未来工業 10063234

ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50F34型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブル外径(Φmm)20〜35 吊り数2 注文コード10063234 品番CK-55F34
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合ケーブル外径・吊り数など6種類から選べます 他の種類を見る

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!

用途
電動工具の電源に
電動トロッコ、台車の電源に
各種倉庫、スタッカクレーンに
電動ホイスト、天井走行クレーンに
適合ケーブル外径(Φmm)20〜35 吊り数2 寸法H(mm)190 寸法P(mm)108
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※走行距離10m以上のご使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする