※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-55WF34 ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50WF34型) 未来工業 10063417 CK-55WF34 ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50WF34型) 未来工業 10063417 CK-55WF34 ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50WF34型) 未来工業 10063417

ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50WF34型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブル外径(Φmm)20〜35 吊り数2 注文コード10063417 品番CK-55WF34
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は適合ケーブル外径・吊り数など6種類から選べます 他の種類を見る

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!

用途
電動工具の電源に
電動トロッコ、台車の電源に
各種倉庫、スタッカクレーンに
電動ホイスト、天井走行クレーンに
適合ケーブル外径(Φmm)20〜35 吊り数2 寸法H(mm)190 寸法P(mm)108
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※走行距離10m以上のご使用は避けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする