ケーブルカッシャー(I型綱用200型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10063767 品番 CK-201
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!

用途
電動工具の電源に
電動トロッコ、台車の電源に
各種倉庫、スタッカクレーンに
電動ホイスト、天井走行クレーンに
適合ケーブル外径(Φmm)10〜20 吊り数1 適合I形鋼125・150mm用 タイプ200型 寸法H(mm)206 適合ブラケット1B/2B 寸法P(mm)134
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※曲がり走行には、アルミレールとアルミレール用ケーブルカッシャーを推奨します。

ケーブルカッシャー(本体&ブラケット)組合せ一覧表

  適合ケーブル
10〜20mm 10〜20mm 20〜30mm 30〜45mm 20〜30mm 45〜75mm
吊数
1本 2本 1本 1本 2本 1本
CK-0型
メッセンジャーワイヤー
Φ3〜Φ8以内
CK-01 CK-02 CK-03 CK-04 CK-05 CK-06
CK-10型
メッセンジャーワイヤー
Φ5〜Φ16以内
CK-11ZZ CK-12ZZ CK-13ZZ CK-14ZZ CK-15ZZ CK-16ZZ
CK-70型
レースウェイ型
シングルローラー
CK-71ZZ CK-72ZZ CK-73ZZ CK-74ZZ CK-75ZZ ZK-76ZZ
CK-80A型
C形鋼30×60用
シングルローラー
CK-81AZ CK-82AZ CK-83AZ CK-84AZ CK-85AZ CK-86AZ
CK-80B型
C形鋼45×75用
シングルローラー
CK-81BZZ CK-82BZZ CK-83BZZ CK-84BZZ CK-85BZZ CK-86BZZ
CK-100型
I形75・100用
シングルローラー型
CK-101 CK-102 CK-103 CK-104 CK-105 CK-106
CK-200型
I形150・200用
シングルローラー型
CK-201 CK-202 CK-203 CK-204 CK-205 CK-206

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10063767
2015-11-09
用途:
ホイストのケーブルを吊るため
寄人電気管理事務所 様 (建設業・工事業)

長年にわたって使用しています。腕の部分が折損するのがどうにかならないか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする