未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブルカッシャー
未来工業の ケーブルカッシャー付属品
レースウェイ用吊り金具
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
適合
レースウェイ/巾45mmボルト:W1/2ボルト
注文コード
10064187
品番
CKH-4
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
レースウェイ/巾45mm
ボルト:W1/2ボルト
仕様
ボルトなし
用途
レースウェイ用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※締め過ぎない様ご注意下さい。