曜日別特売
1-4656-01 ポリスポイト(滅菌済) アズワン 10065282

1-4656-01 ポリスポイト(滅菌済) アズワン 10065282
1-4656-01 ポリスポイト(滅菌済) アズワン 10065282
1-4656-01 ポリスポイト(滅菌済) アズワン 10065282
1-4656-01 ポリスポイト(滅菌済) アズワン 10065282

ポリスポイト(滅菌済)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)
容量(mL)約2
全長(mm)135
内容量1箱(100本)注文コード10065282品番1-4656-01
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,144
販売価格(税別)
1,040
材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)135アズワン品番1-4656-01吸上量(mL)約2仕様EOG滅菌済容量(mL)約2目盛あり先端穴径(mm)内径Φ1.7mm×外径Φ3.1mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 調合

製品としては形・容量・数量がちょうど良くリピートしています。ただ、滅菌である必要がないので、滅菌無しでこの数量で、もっとお安い製品があったらありがたいです。

対象商品 : 10065282
2023-03-06
用途: 精油の調香用
運輸・通信業

精油にも普通に使えました。この値段なら使い捨て可能なので、今度からは割引の時に、これを買います。

対象商品 : 10065282
2022-05-26
用途: 自由研究
日本アロマテラピースクール上越校良志久教育・研究機関

とても使い心地が良く、おすすめです。多めに購入致しました。

対象商品 : 10065282
2022-02-02
用途: 調香する時に使います。
クラフト建設業・工事業

このスポイトがいちばん使いやすいです。
長さも丁度良く、手に収まります。
また、無くなり次第注文致します。

対象商品 : 10065282
2021-10-25
用途: 実験や測定で使用しています

本来なら滅菌済の必要性がなかったのですが、金額的な折り合いで今回は滅菌済タイプのものを購入してみました。社員からの回答は、すごく使いやすく自分達で滅菌処理をしなくても良いところが良かったと思います。安心して仕事をできると思います

対象商品 : 33459946
2021-09-13
用途: 菌検査に使っている。
株式会社北都卸売・小売業

10個包装になってるが、1個包装が良かったと思う、次回は個包装にしたいと思う。

対象商品 : 10065282
2020-10-07
用途: 菌検査用

いつもこれを購入しております。菌検査用で使用しております。

対象商品 : 10065282
2020-05-14
用途: 実験で使用
製造業

多少粘性のある液体を扱うため、モノタロウの同じ要領のスポイトより、太いため使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする