曜日別特売
- ポリスポイト アズワン 10065291

- ポリスポイト アズワン 10065291
- ポリスポイト アズワン 10065291

ポリスポイト

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吸上量(mL)1
容量(mL)1
全長(mm)124
内容量1箱(100本)注文コード10065291品番-
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980
材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)124内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)アズワン品番1-4655-01吸上量(mL)1滅菌なし容量(mL)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 害虫の薬剤の軽量に
サービス業

この前に オルトランやスミチオンを購入した人から薬剤をキッチリ軽量出来るのが欲しいって事で また頼まれてスポイド・ロート・ビ―カ―等を購入した次第です、野菜作りが初めての夫婦なので私に頼って来たので教える事に成り簡単な事から教えています、それで今回も薬剤をキッチリ測り野菜の何処に噴霧するか教えています、今回のスポイドは1cc~2ccも入れば良いので使い捨てにしました、商品が届いたので二人を呼んで説明をすると使いやすくて喜んで二人とも理解をしてくれました。

2025-06-18
用途: 液体原料の秤量用
製造業

液体原料の秤量用に用いてますが、もう少し大きな容量8mL~10mLがあれば便利

対象商品 : 10065325
2021-03-19
用途: 溶剤の計量用

目盛りが無いので1ml程度の目盛りがあればより計量しやすく思います

対象商品 : 10065325
2020-04-12
用途: サンプルの取り出し
needsacosme医療・福祉・介護関連業

丁度良いサイズ感、使い捨てでも気にならない価格が良いです

対象商品 : 10065291
2018-08-31
用途: 実験室の液体の移動
製造業

アズワンブランドは研究用ように多く使われているので、
信頼して使っています。

対象商品 : 10065291
2019-02-01
用途: シリコン検査
製造業

コスト安く、材質もしっかりしている所が気に入っています。
折れたり切れたりすることもあまりないので、
これからも購入しようと思います。

対象商品 : 10065325
2017-03-26
用途: 試供品の小分け作業時
製造業

洗剤の小分け作業や微調整に使用していますが、使い勝手が良くてよいです。

対象商品 : 10065325
2022-01-14
用途: 液体の移し替え等
個人のお客様

頭の貼り合わせ部分が不完全で、隙間が空いていて最初から使えないものがある。
500本中3~4本ほどあったけれど・・・この程度は許容範囲??

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする