ポリスポイト(採血用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード10065307 品番-
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980
アズワン品番1-4653-01 用途採血用 仕様EOG滅菌済 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 全長(mm)150 容量(mL)1 内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10065307
2023-07-31
用途:
試験用

試薬の滴定用用で使用していたものが劣化で液漏れするようになったため購入しました。
使い勝手は良いです。あとは耐久性です。

対象商品:
10065307
2014-10-28
用途:
溶剤等を少量ずつとったり注いだり

価格が安いので溶剤の影響で等でだめになってもすぐ使い捨てて気にならない。 しかし100個というのはいささか多いかな。 全部使い終わって次に購入するのは数年後になるはず。そのころまでこの商品があればいいのだが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする