アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの スポイト(トランスファーピペット)
ポリスポイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
10065316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,692
販売価格(税別)
¥
8,811
バスケットに入れる
1袋250本入り×4袋です。
容量(mL)
2
全長(mm)
135
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
内径×外径(Φmm)
1.7×3.1(先端部)
滅菌
なし
アズワン品番
1-4656-02
吸上量(mL)
2