※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
試験管(NL)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
容量(mL)
20
注文コード
10065474
品番
A-16.5
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硼珪酸ガラス
口形状
リップ
胴径(Φmm)
16.5
アズワン品番
6-296-04
長さ(mm)
165
容量(mL)
20
底形状
丸型