※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
試験管(NL)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
容量(mL)
41
注文コード
10065517
品番
A-21
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硼珪酸ガラス
口形状
リップ
胴径(Φmm)
21
アズワン品番
6-296-06
長さ(mm)
200
容量(mL)
41
底形状
丸型