マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の テストチューブ
ディスポチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500本)
注文コード
10065781
品番
DS-10
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
アズワン品番
6-300-08
仕様
内厚/0.8mm
材質
硼珪酸ガラス
形状
直口
全長(mm)
75
容量(mL)
3
胴径(Φmm)
10