マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
目盛付試験管
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
10065973
品番
目安入 20
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
目安目盛付き
リップ付き
容量(mL)
20
材質
硼珪酸ガラス
長さ(mm)
165
肉厚(mm)
0.9
1目盛
目安入/1.0ml、スピッチ/0.1ml
胴径(Φmm)
16.5
アズワン品番
6-767-02