マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
目盛付試験管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
10065982
品番
目安入 30
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
仕様
目安目盛付き
リップ付き
容量(mL)
30
材質
硼珪酸ガラス
長さ(mm)
180
肉厚(mm)
0.9
1目盛
目安入/1.0ml、スピッチ/0.1ml
胴径(Φmm)
18
アズワン品番
6-767-03