マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の テストチューブ
ミクロチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
胴径(Φmm)
8
注文コード
10066016
品番
No.1
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
胴径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1
長さ(mm)
50
色
白
胴径(Φmm)
8
アズワン品番
2-463-01
材質(本体)
硼硅酸ガラス
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)