試験管(PP製)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 10066262 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,742
販売価格(税別)
1,584
容量(mL)20 材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)150 胴径(Φmm)15 アズワン品番6-299-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10066262
2017-03-24
用途:
ガラス製のガラスカッターの収納用
卸売・小売業

ペンタイプのガラスカッターを収納するのに探していた大きさ・素材にぴったりのものをこちらで見つけた時は感動すら覚えました。
たしかに、試験管としては透明感もありませんし、安っぽさを感じますが、そもそも試験管として使わないので大満足です。

対象商品:
10066262
2014-11-20
用途:
攪拌混合物の保管サンプル作製用

残念ながら試験管としての機能は十分に満足していません。
製品内部の底部分に製造方法の都合でできたと思われる大きな段差と2箇所の窪みが
あります。懸濁液などを使用する用途には不向きです。
製品の仕上がりも、やや雑に感じます。雑貨レベルです。
「試験管」としてではなく「試験管の形をしたPP容器」というイメージで割り切って
使うのでしたら問題はありません。
メーカー様には成形金型を丁寧に作り精度を上げる努力を期待します。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
10066271
2014-03-26
用途:
展示会のイベント(子供の工作の部品として)
戸田建設株式会社 様

エコプロダクツ2013において、弊社の技術紹介を兼ね、水に浮かぶ風車(風力発電の模型)を子供に作成してもらった。子供が対象なため、大きさ、重さはもとより、安全性が求められた。今回の試験官の使い方は、本来ではないが、模型の部品としては理想の商品であった。
結果的には子供たちに喜ばれ、好評だった。

大量に購入したので、割引があるともっと良かったと思います。

対象商品:
10066271
2014-03-13
用途:
実験

ガラスに比べれば使い勝手は限られますが、通常の試験には十分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする