マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の テストチューブ
TPXチューブ(ポリ栓付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
胴径(Φmm)
12.8
注文コード
10066341
品番
PX-12
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
胴径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
液切れが良く、肉厚で耐久性に優れています。
容量(mL)
3
胴径(Φmm)
12.8
全長(mm)
72
材質(本体)
TPX(ポリメチルペンテン樹脂)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
アズワン品番
6-303-02