TPXチューブ(ポリ栓付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400本) 胴径(Φmm)16.4 注文コード10066393 品番PX-スピッチ
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は胴径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

液切れが良く、肉厚で耐久性に優れています。

容量(mL)10 胴径(Φmm)16.4 全長(mm)100 材質(本体)TPX(ポリメチルペンテン樹脂) 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) アズワン品番6-303-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする