BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワーチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
16
寸法L(mm)
106
注文コード
10066605
品番
C6-MEGA16DS-105A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,400
この商品は
把握径・寸法L
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
16
質量(kg)
2.3
寸法L(mm)
106
寸法L1(mm)
26
外径D(Φmm)
42
仕様
●最大挿入長H:72●最低挿入長E:56●適合メガレンチ:MGR42L
内径d(Φmm)
16
外径D1(Φmm)
53
外径D2(Φmm)
-
形状図番
-