BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10067567
品番
HSK-A100-MEGA20D-105
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
20
質量(kg)
4.1
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
25
外径D(Φmm)
60
仕様
●最大挿入長H:73●最低挿入長E:56●適合メガレンチ:MGR60L
内径d(Φmm)
20
外径D1(Φmm)
55
外径D2(Φmm)
63
形状図番
2