BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10067743
品番
HSK-A100-MEGA25DS-105
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
25
質量(kg)
4.5
寸法L(mm)
106.5
寸法L1(mm)
33
外径D(Φmm)
70
仕様
●最大挿入長H:74●最低挿入長E:66●適合メガレンチ:MGR70L
内径d(Φmm)
25
外径D1(Φmm)
77
外径D2(Φmm)
85
形状図番
2