BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10067847
品番
HSK-A100-MEGA32D-135
参考基準価格(税別)
¥61,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
32
質量(kg)
5.8
寸法L(mm)
135
寸法L1(mm)
39
外径D(Φmm)
80
仕様
●最大挿入長H:103●最低挿入長E:71●適合メガレンチ:MGR80L
内径d(Φmm)
32
外径D1(Φmm)
86
外径D2(Φmm)
-
形状図番
2