BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10067978
品番
HSK-A100-MEGA32DS-165
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
32
質量(kg)
7.1
寸法L(mm)
166.5
寸法L1(mm)
41
外径D(Φmm)
80
仕様
●最大挿入長H:106●最低挿入長E:72●適合メガレンチ:MGR80L
内径d(Φmm)
32
外径D1(Φmm)
86
外径D2(Φmm)
-
形状図番
2